Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.35 mm - Klinkenbuchse 3.5 mm Stereo, Mono Polzahl:3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559813-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.35 mm - Klinkenbuchse 3.5 mm Stereo,Mono Polzahl (num):3,2 1 St.

Klinken-Adapter

Klinken-Adapter
Klinkenstecker 6.35 mm-Klinkenbuchse 3.5 mm

Ausstattung:
Anschlusstyp A: Klinkenstecker 6.35 mm, 3-polig, stereo
Anschlusstyp B: Klinkenbuchse 3.5 mm, 2-polig, mono

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 6.35 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Audio-Kanäle: Stereo,Mono · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl (num): 3,2 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo | Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 6.35 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1559813
Typ (Hersteller-Typ):
1559813
Polzahl:
3 | 2
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Klinken-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1559813
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,70*
Lager 102
16
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,72*
7 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,71*
€ 16,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.