Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LTK-3031-303 620 100 405 hellschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155916-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 100 405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Contrinex Reflexions-Lichttaster LTK-3031-303 620 100 405 hellschaltend 1 St.

Kompakte, quadratische Lichtschranke

Kleine robuste quadratische Bauform, sichtbares Rotlicht, Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 600 mm · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 30 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP65
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
LTK-3031-303
Reichweite max. (im Freifeld):
600 mm
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 36 V/DC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 620 100 405, LTK-3031-303, kompakte lichtschranke, quadratische lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,31*
€ 76,43*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 58,26*
€ 76,45*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,16*
€ 76,60*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 137,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.