Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LHS-1180-303 620 200 457 hellschaltend, Hintergrundausblendung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155907-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Contrinex Reflexions-Lichttaster LHS-1180-303 620 200 457 hellschaltend,Hintergrundausblendung 1 St.

M18 Lichtschranke

Große Schaltabstände. Sichtbares Rotlicht. Kurze Gehäuselänge. Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,Hintergrundausblendung · Lichtaustritt: axial · Produktabmessung, Länge: 63.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 120 mm · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
63.5 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | Hintergrundausblendung
Lichtaustritt:
axial
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
LHS-1180-303
Reichweite max. (im Freifeld):
120 mm
Reichweite min. (im Freifeld):
10 mm
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 36 V/DC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster, Contrinex, 620 200 457, LHS-1180-303, reflexions-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 109,49*
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 109,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,54*
€ 109,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,11*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,36*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,67*
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 9,77*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.