Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau Messerschmitt M35 RC Motorflugmodell ARF 2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1558129-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X8788
EAN/GTIN:
     4056534032488
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
EXTRON Modellbau Messerschmitt M35 RC Motorflugmodell ARF 2200 mm

Messerschmitt M35

Die Messerschmitt M35 ist wie das manntragende Original komplett in Holzbauweise erstellt und mit viel Liebe zum Detail konstruiert worden. Die Bespannung weist eine vorbildgetreue, verwitterte Farbstruktur die hervorragend zum Modell passt.. Bei den Flugeigenschaften wurde auf ein möglichst originalgetreues Flugbild Wert gelegt. Ein äußerst reizvolles Kunstflugzeug vergangener Epoche - nahe am Original.

Ausstattung:
ARF Fertigmodell in professioneller Holzbauweise (Lasercut) · Leichte, ausgesuchte Materialien · Fertig bespannt wie abgebildet · Motorverkleidung Sternmotor · Leichte GFK Motorhaube, fertig lackiert · 3-teilige Tragflächen mit Alurohr-Steckung und genialer Arretierung · Flächenmittelteil samt Fahrwerk kann für einfachen Transport am Rumpf verbleiben · Praktischer Deckel zum einfachen Akkuwechsel von oben · Stabiles Semi-Scale Fahrwerk · Handbemalte Pilotenpupppe im Lieferumfang · Zubehör für R/C Einbau, Räder, Anlenkungen usw. · Ausführliche, reich bebilderte Anleitung.

Technische Daten:
Gewicht: 3900 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: ARF · Produktabmessung, Länge: 1490 mm · Spannweite (Details): 2200 mm · Startmasse: 4.500 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Motor · Tragflächen-Belastung: 59 g/dm² · Tragflächen-Inhalt: 63 dm² · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1490 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
EXTRON Modellbau
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Steuerung:
Seite | Höhe | Quer | Motor
Startmasse:
4.500 kg
Modellausführung:
ARF
Spannweite (Details):
2200 mm
Tragflächen-Belastung:
59 g/dm²
Tragflächen-Inhalt:
63 dm²
Gewicht:
3900 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, EXTRON Modellbau, X8788, Messerschmitt M35, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,86*
€ 513,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C5638
ab € 18,02*
Sonstiges
Pichler
C4359
ab € 103,72*
Sonstiges
Pichler
C3093
ab € 76,71*
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 65,54*
Sonstiges
XOAR
35170080
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.