| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1310037-BP Herst.-Nr.: 1310037 EAN/GTIN: 4016138960020 |
| |
|
| | |
| Reely HT-6 Hand-Fernsteuerung 2,4 GHz Anzahl Kanäle: 6 inkl. Empfänger
Fernsteueranlage HT-6
Hintergrundbeleuchtetes LC-Display Digitale Trimmung Hochpräzise Knüppelaggregate
Moderne Fernsteuerung zu einem Top-Preis Die neue HT-6 hat alles was Sie von einem modernen Sender erwarten - und das zum absoluten Einstiegspreis. Mit dieser Fernsteuerung besitzen Sie ein Funkfernsteuersystem, das ideal für Modell-Flugzeuge oder -Helikopter geeignet ist. Über die 6 proportionalen Kanäle sind die Lenk- und Steuerfunktionen unabhängig voneinander fernbedienbar. Zusätzlich besitzt die Anlage verschiedene Misch- und Speicherfunktionen, die für die unterschiedlichen Modelle benötigt werden. Die eingestellten Werte von bis zu 20 verschiedenen Modellen können in der Fernsteueranlage gespeichert werden. Zudem bietet Ihnen die Fernsteueranlage die Möglichkeit, unterschiedliche Flugzustände aufzurufen und so für verschiedene Flugphasen, wie Start oder Landung, individuelle Ruderausschläge einzustellen. Um Ihnen die vielfältigen Programmiermöglichkeiten zu erleichtern, sind unterschiedliche Modelltypen wie Flächenmodell oder Modellhubschrauber bereits vorinstalliert. Das große und gut leserliche LC-Display ist hintergrundbeleuchtet und stellt Ihnen alle Informationen übersichtlich dar. Die zwei- bzw. dreistufigen Kippschalter und die beiden Drehregler sind individuell mit Sonderfunktionen, wie z.B. Einziehfahrwerk oder Landeklappen, belegbar. Das Duo-Antennensystem ermöglicht auch bei schlechten Empfangsbedingungen eine optimale Signalübertragung.
Ausstattung: Telemetrie integriert Inkl. 6-Kanal Empfänger Hoch präzise Steuerknüppel Drei Modelltypen zur Verfügung (Acro / Heli / Segelflugzeug) Fail-Safe Funktion Programmierung über die Bedienelemente
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 6 · Anzahl Modellspeicher: 20 · Fernsteueranlagen-Besonderheiten: inkl. Empfänger · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 397 g · Modell-Name: HT-6 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 174 mm · Produktabmessung, Länge: 187 mm
Lieferumfang: Fernsteueranlage,Empfänger,Binding-Stecker,Anleitung auf CD
Weitere Informationen: | | Anzahl Kanäle: | 6 | Produktabmessung, Länge: | 187 mm | Produktabmessung, Breite: | 174 mm | Marke: | Reely | Fernsteueranlagen-Besonderheiten: | inkl. Empfänger | Modell-Name: | HT-6 | Frequenz (Modellbau): | 2|ツ|4 GHz | Anzahl Modellspeicher: | 20 | Gewicht: | 397 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Hand-Fernsteuerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, 1310037, HT-6, Funkfernsteuerung, fernsteuerung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,01* | € 78,71* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,66* | € 79,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 79,71* | € 99,10* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,96* | € 152,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|