Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Safe 300 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Edelstahl (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557729-BP
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     63867
EAN/GTIN:
     4006501638670
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Badezimmerwaage
Soehnle Safe 300 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Edelstahl (gebürstet)

Style Sense Safe 300

Extragroße, beleuchtete LCD-Anzeige für beste Lesbarkeit des Gewichts auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (Ziffernhöhe 4,5 cm)
Hochwertige Edelstahloberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung für einfache Reinigung
Flaches Design für sicheren Stand auf der Waage

Ein sorgfältig geplantes und eingerichtetes Badezimmer braucht Accessoires, die sich perfekt ins Gesamtbild einfügen. Genau das Richtige für die digitale Personenwaage Style Sense Safe 300. Mit ihrer besonders hochwertigen Edelstahl-Wiegefläche ist die Waage weit mehr als ein unverzichtbarer Begleiter im Bad. Sie ist ein Designobjekt, das moderne Eleganz ins Bad bringt – und zugleich mit zahlreichen Funktionen überzeugt. Einen sicheren und komfortablen Stand garantieren das flache Design in Verbindung mit den rutschhemmenden Standfüßen und der XXL-Trittfläche aus Edelstahl, die durch die Anti-Fingerprint-Beschichtung leicht zu reinigen ist. Harmonisch integriert ist die extragroße, beleuchtete LCD-Anzeige, die sich auch bei schwierigen Lichtverhältnissen hervorragend ablesen lässt. Auch die sehr hohe Tragkraft kann sich sehen lassen. Angezeigt wird das Gewicht in präzisen 100-g-Schritten bis 180kg – dank der automatischen Ein- und Ausschaltfunktion komfortabel beim Betreten der Waage. So ist die Style Sense Safe 300 äußerst energiesparend und die mitgelieferten Batterien halten selbst bei zweimal täglichem Wiegen bis zu drei Jahre.

Ausstattung:
Extragroße, beleuchtete LCD-Anzeige für beste Lesbarkeit des Gewichts auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (Ziffernhöhe 4,5 cm)
Hochwertige Edelstahloberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung für einfache Reinigung
Flaches Design für sicheren Stand auf der Waage
Extragroße Trittfläche für besonders komfortables Wiegen
Sehr hohe Tragkraft bis zu einem maximalen Gewicht von 180 kg (100-g-genau)
Komfortables, automatisches Einschalten der Waage direkt beim Betreten
Sehr energiesparend durch automatische Abschaltfunktion
Standsicher durch rutschhemmende Füße
Sofort startklar dank mitgelieferter Batterien
Besonders lange Batterielebensdauer von mehr als drei Jahren bei zweimal täglicher Nutzung
Gewichtseinheiten einfach umschaltbar zwischen kg, lb und st

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Edelstahl (gebürstet) · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Personenwaage (inkl. Batterien),Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Marke:
Soehnle
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
grau
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Stromversorgung (Details):
3x AAA Microbatterien
Wägebereich (max.):
180 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: Personen-Waage, Personenwaage, Sense, digitale personenwaage, sense, personenwaage 180 kg, Soehnle, 63867, Safe 300, Körperwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,11*
€ 35,88*
€ 4,00*
ab € 30,14*
€ 40,28*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 43,02*
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 40,12*
€ 51,74*
€ 3,50*
ab € 47,05*
€ 60,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.