Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1557480 LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 30000 mcd 15 ° 20 mA 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557480-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1557480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet weiß
led bedrahtet
led bedrahtet weiß
TRU COMPONENTS 1557480 LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 30000 mcd 15 ° 20 mA 3.3 V

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Koordinaten: x = 0.31/y = 0.30 · Farbwiedergabeindex: 75 Ra · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Lichtstärke I(V): 30000 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: LED-5-30000W

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Farbwiedergabeindex:
75 Ra
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
30000 mcd
Abstrahlwinkel:
15 °
Typ:
LED-5-30000W
Farb-Koordinaten:
x = 0.31/y = 0.30
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1557480, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
221
5
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,94*
5
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,142*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,92*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,80*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,38*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,92*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,66*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,77*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.