Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1556769 LED mehrfarbig RGB Rund 5 mm 1800 mcd 15 ° 20 mA 3.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556769-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1556769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
led bedrahtet tru components
TRU COMPONENTS 1556769 LED mehrfarbig RGB Rund 5 mm 1800 mcd 15 ° 20 mA 3.5 V

RGB-LED "Rainbow"

Automatischer Farbwechsel
Farben Rot, Grün und Blau
Wechselnde Geschwindigkeit

Diese LED emittiert die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau in einer bestimmten Reihenfolge mit wechselnden Geschwindigkeiten. Durch das universelle Standardgehäuse kann die LED von der Effekt-Beleuchtung bis hin zum Modellbau für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Nicht gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: RGB · Lichtstärke I(V): 1800 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: LED-5-RAINBOW · Weitere technische Daten: Technologie: InGaN/AlGaInP · Wellenlänge: 620 nm,520 nm,465 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
RGB
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
620 nm | 520 nm | 465 nm
Farbe:
mehrfarbig
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Nicht gefärbt | Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Lichtstärke I(V):
1800 mcd
Abstrahlwinkel:
15 °
Typ:
LED-5-RAINBOW
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED mehrfarbig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1556769, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
666
2
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,03*
3
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.