| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S384801 Herst.-Nr.: 1556769 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese LED emittiert die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau in einer bestimmten Reihenfolge mit wechselnden Geschwindigkeiten. Durch das universelle Standardgehäuse kann die LED von der Effekt-Beleuchtung bis hin zum Modellbau für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden. Features: Automatischer Farbwechsel Farben Rot, Grün und Blau Wechselnde Geschwindigkeit Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | mehrfarbig | Typ: | LED-5-RAINBOW | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 5 mm | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Nicht gefärbt + Klar | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.5 V | Lichtstärke I(V): | 1800 mcd | Abstrahlwinkel: | 15 ° | Wellenlänge: | 620 + 520 + 465 nm | Herstellerfarbe: | RGB | Max. Temperatur: | 85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | LED mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,12* | € 2,03* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,99* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|