Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1556522-BP Herst.-Nr.: 1556522 EAN/GTIN: 4042809029857 |
| |
|
| | |
| Hansaplast 1556522 Heftpflaster 5 m x 4 cm 1 St.
ELASTIC Pflaster
Querelastisch Luftdurchlässig
Ausstattung: Querelastisches Wundpflaster aus Polyamidgewebe · Luftdurchlässig.
Technische Daten: Pflaster-Besonderheiten: Luftdurchlässig · Produktabmessung, Breite: 4 cm · Produktabmessung, Länge: 5 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 5 m x 4 cm | Produktabmessung, Länge: | 5 m | Produktabmessung, Breite: | 4 cm | Marke: | Hansaplast | Pflaster-Besonderheiten: | Luftdurchlässig | Produkt-Art: | Heftpflaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hansaplast wundschnellverband 6cm x 5m, pflaster schnellverband, pflaster-schnellverband 5m x 8cm, Hansaplast, 1556522, ELASTIC, first aid, firstaid |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,24* | € 18,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,88* | € 18,79* | | | | | 64 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,28* | € 18,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,46* | € 22,54* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,31* | € 22,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|