Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1009241 Herst.-Nr.: 1009241 EAN/GTIN: 4042809029857 |
| |
|
| | |
| - Hansaplast ELASTIC
- Querelastisches Wundpflaster aus Polyamidgewebe
- luftdurchlässig
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Farbe: | beige | Farbname: | hautfarben | Marke: | Söhngen | Rollenlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hansaplast wundschnellverband 6cm x 5m, pflaster schnellverband, pflaster-schnellverband 5m x 8cm, Erste, Hilfe, Pflaster, Verbandmittel, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,24* | € 18,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,88* | € 18,79* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,28* | € 18,79* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,46* | € 22,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,31* | € 22,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|