Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1555068 Flachzange Flach 144 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555068-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1555068
EAN/GTIN:
     4016139193038
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
TOOLCRAFT 1555068 Flachzange Flach 144 mm

ESD Flachzange 140 mm

2-Komponenten-ESD-Griffhüllen
Hochwertiger HRC Stahl für extrem hohe Anforderungen
Flache Backen

Die qualitativ hochwertige Zange zum Greifen, Halten und Biegen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik ist äußerst stabil und hat einen extrem robusten Härtewert von 43 - 46 HRC. Der ergonomisch gestaltete Zwei-Komponenten Griff ist angenehm weich und führt zu erhöhtem Komfort und bester Handhabung. Die Flachzange mit ihren langen runden Backen ist vollständig ESD-konform und ihr seidenweicher Gang ist höchsten Ansprüchen gewachsen.

Technische Daten:
Backenform: Flach · Gewicht: 78 g · Material: HRC-Stahl · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 144 mm · Weitere technische Daten: 43~46 HRC
ESD Funktion

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 144 x 85 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
144 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Backenform:
Flach
Material:
HRC-Stahl
Herst.-Teilenr.:
1555068
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
Flachzange
Weitere Suchbegriffe: esd-zange flachzange, elektronik flachzange, TOOLCRAFT, 1555068
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 14,67*
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.