Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORICA Büroklammer 1554468 24 mm Silber 1000 St.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554468-BP
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     1554468
EAN/GTIN:
     4007735022105
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
NORICA Büroklammer 1554468 24 mm Silber 1000 St.

NORICA® Büroklammer

glatt, rund, mit Kugelenden
Werkstoff: Metall, verzinkt
Farbe: silber
1.000 St./Pack.

Besonders papierschonend. Verhindert das Aufreißen der geklammerten Unterlagen.

Ausstattung:
Büroklammer

Technische Daten:
Ausführung der Form: glatt,rund,mit Kugelenden · Ausführung des Gebindes: Karton · Herstellerfarbe: Silber · Material: Metall (verzinkt) · Produktabmessung, Länge: 24 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Marke:
NORICA
Farbe:
grau
Ausführung der Form:
glatt | rund | mit Kugelenden
Material:
Metall (verzinkt)
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff (Details):
Metall;verzinkt
Produkt-Art:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, 04007735221096, 04007735022105, NORICA, 1554468
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
64
pro Etui
€ 5,87*
ab € 4,17*
€ 6,77*
pro Etui
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 7,27*
1 Tag
99
pro Etui
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,37*
pro Etui
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 7,61*
Lager 102
22
pro Etui
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,48*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 9,48*
€ 11,28
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,21*
€ 9,77
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 7,85*
€ 9,34
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 7,58*
€ 9,02
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 7,50*
€ 8,93
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 6,99*
€ 8,32
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 5,90*
€ 7,02
pro Etui
1 Etui enthält 1.000 Stück (ab € 0,0059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.