Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twen J 1010 Tischrechner Schwarz Display (Stellen): 10 solarbetrieben, batteriebetrieben (B x H x T) 112 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554184-BP
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     J-1010
EAN/GTIN:
     4025999800390
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Twen J 1010 Tischrechner Schwarz Display (Stellen): 10 solarbetrieben,batteriebetrieben (B x H x T) 112 x 40 x 141 mm

Tischrechner J 1010 Schwarz

Art des Displays: LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 x 10-stellig
Speicher: 1 Speicher (3 Tasten)
mit Schnellkorrekturtaste
Maße: 112 x 40 x 144 mm (B x H x T)
Art der Hilfsenergie: Solar-Energie, Batterie

Der kompakte Tischrechner für den Arbeitsplatz. Softtouch-Tastatur. Umweltfreundliches Produkt: Gehäuse hergestellt aus Recycling-Material, energieeffiziente Nutzung. Mit angewinkeltem Display.

Ausstattung:
Tischrechner

Technische Daten:
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 1-zeilig · Display (Stellen): 10 · Display-Art: LC-Display · Gewicht: 115 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 141 mm · Rechner-Besonderheiten: Angewinkeltes Display · Stromversorgung: Solarzelle,LR54 Knopfzelle, inkl. · Stromversorgung (LOV): solarbetrieben,batteriebetrieben

Hinweis:
Passende Ersatzbatterie: LR 54, AG10
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 112 x 40 x 141 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
141 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Display-Art:
LC-Display
Marke:
Twen
Display (Stellen):
10
Rechner-Besonderheiten:
Angewinkeltes Display
Farbe:
schwarz
Stromversorgung (LOV):
solarbetrieben | batteriebetrieben
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
1-zeilig
Stromversorgung:
Solarzelle | LR54 Knopfzelle|ツ| inkl.
Produkttypenbezeichnung:
J 1010 Solar
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Tischrechner J 1010 Solar
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Tischrechner
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, twen calculator, taschen rechner, batterie taschenrechner, Twen, J-1010, J 1010, taschen-rechner, Rechner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 11,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,99*
€ 11,49*
1
€ 7,95*
ab € 8,06*
€ 11,95*
2 Tage
65
1
€ 2,90*
ab € 8,44*
€ 12,12*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TA Triumph-Adler
J-1200
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.