Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triumph-Adler Tischrechner 10 Stellen Schwarz Batterie,Solar TWEN J1010 Solar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6460955
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6460955
Artikel-Nr.:
     94QG7-6460955
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     J1010
EAN/GTIN:
     4025999800390
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Triumph-Adler Tischrechner TWEN J1010 Solar. 5/4-Funktion: Nein. Anzahl Dezimalstellen: 0;2;3;4;5;6. Anzahl Stellen: 10. Auf: Nein. Automatisches runden: Nein. Batterie im Lieferumfang: Ja. Bildschirmtyp(2): LCD. Breite: 112 mm. Doppelnulltaste: Ja. Energieversorgung: Batterie, Solar. Farbe: Schwarz. Gewicht: 145 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 28 mm. Korrekturtaste: Ja. Kosten, Absatz, Margen Funktionen: Ja. Lieferumfang: 1 x Tischrechner. Marke: Triumph-Adler. Material: PP (Polypropylen). Memory-Tasten: 3. Natürliches Display: Ja. Prozentrechnung: Ja. Schneidefunktion: Nein. Statistische Berechnungen: Nein. Steuerberechnung: Nein. Tausenderunterteilung: Nein. Tiefe: 144 mm. Vorzeichenwechsel: Ja. Wurzelfunktion: Ja. Währungsumrechnung: Nein. Zeitberechnung: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
145 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
28 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
144 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, twen calculator, taschen rechner, batterie taschenrechner, TASCHENRECHNER, SCHULRECHNER, TISCHRECHNERTASCHENRECHNER, TISCHRECHNER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
1
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 11,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,96*
€ 11,53*
Lager 94QG7
29
1
€ 2,90*
ab € 8,41*
€ 12,15*
1
€ 7,95*
ab € 8,15*
€ 12,15*
1
€ 5,50*
ab € 8,28*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TA Triumph-Adler
J-1200
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.