Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1554136-BP Herst.-Nr.: H2518595 EAN/GTIN: 4012086009446 |
| |
|
| | |
| Helit the circle network H2518595 Papierkorb 15 l (Ø x H) 265 mm x 280 mm Metall Schwarz 1 St.
helit Papierkorb Mesh rund 26,5 x 28 cm (Ø x H) 15l ohne Griffrand Metall schwarz
Zeitloses Design für den modernen Arbeitsplatz von heute rund Maße: 26,5 x 28 cm (Ø x H) Volumen: 15 l Werkstoff: Metall Wir empfehlen Müllbeutel in 20 l
Ausstattung: Papierkorb
Technische Daten: Ascher vorhanden: Nein · Deckel vorhanden: Nein · Fassungsvermögen: 15 l · Form (Office): rund · Griffrand vorhanden: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Löschrand vorhanden: Nein · Material: Metall · Produkt-Art: Papierkorb · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Tiefe: 265 mm · Produktabmessung, Ø: 265 mm · Werbliche Produkttypenbezeichnung: the circle network · flammsicher: Nein
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 265 mm x 280 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 265 mm | Produktabmessung, Ø: | 265 mm | Produktabmessung, Höhe: | 280 mm | Produktabmessung, Breite: | 265 mm | Marke: | Helit | Ascher vorhanden: | Nein | Farbe: | schwarz | Deckel vorhanden: | Nein | Löschrand vorhanden: | Nein | flammsicher: | Nein | Griffrand vorhanden: | Nein | Material: | Metall | Form (Office): | rund | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | the circle network | Fassungsvermögen: | 15 l | Produkt-Art: | Papierkorb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallkorb metall, abfallkorb, 04012086009446, Helit, H2518595, the circle network, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,89* | € 5,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,87* | € 6,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,53* | € 6,27* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,04* | € 6,95* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,68* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|