Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb Mesh H2518595 26,5x28cm 15l rund Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170219090
Herst.-Nr.:
     H2518595
EAN/GTIN:
     4012086009446
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
helit Papierkorb the circle network 26,7 x 28 cm (Ø x H) 15l Metall Farbe: schwarz 1 Sortierfach
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the circle network
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the circle network
Form:
rund
Maße:
26,7 x 28 cm (Ø x H)
Volumen:
15 l
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit metall papierkorb, helit stahlpapierkorb, abfall korb, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,00*
10 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,00*
€ 6,02*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 6,77*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,44*
€ 7,61*
4 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518500
ab € 3,77*
Ähnlich
WEDO
65201
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.