Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1553946-BP Herst.-Nr.: 98850 EAN/GTIN: 4000870988503 |
| |
|
| | |
| Paulmann 98850 Beleuchtungssystem Plug & Shine Trafo 150 W Silber
Plug & Shine Power Supply IP67 150W 24V DCSilber
24V-Power Supply IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt Kompatibel mit allen Leuchten und Zubehörteilen der Plug&Shine-Serie
Der Plug&Shine Trafo mit 150 Watt ist die Basis Ihrer Outdoor-Lichtinstallation rund um Haus, Terrasse und Garten. Kombinieren Sie nach Ihren Wünschen verschiedenste Plug&Shine Leuchten und Verbinder bis zu einer maximalen Systemlänge von 50 Metern.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Beleuchtungssstem-Komponente: Trafo · Betriebsspannung: 230 V,24 V · Gewicht: 1.35 kg · Herstellerfarbe: Silber · Leistung: 150 W · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 4 cm · Produktabmessung, Länge: 22.3 cm · Raum (Lampen): Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Terrasse/Sitzbereich,Zielbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Modern/Design
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 22.3 x 7 x 4 cm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 4 cm | Produktabmessung, Länge: | 22.3 cm | Produktabmessung, Breite: | 7 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 150 W | Marke: | Paulmann | Schutzart: | IP44 | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Aluminium | Raum (Lampen): | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Terrasse/Sitzbereich | Zielbeleuchtung | Beleuchtungssstem-Komponente: | Trafo | Stil (Lampen): | Modern/Design | Betriebsspannung: | 230 V | 24 V | Leistung: | 150 W | Schutzklasse: | II | Gewicht: | 1.35 kg | Produkt-Art: | Beleuchtungssystem Plug & Shine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Beleuchtungstrafo, Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, paulmann trafo, led treiber, 04000870988503, Paulmann, 98850, Solarleuchte, Solarlampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,86* | € 74,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,44* | € 74,92* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 75,21* | € 75,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,33* | € 75,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,49* | € 79,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|