Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TC-FT-300 Gasbrenner 1300 °C 45 min inkl. Piezozünder, ohne Gasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553647-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1553647
EAN/GTIN:
     4016139192376
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
gasbrenner toolcraft
TOOLCRAFT TC-FT-300 Gasbrenner 1300 °C 45 min inkl. Piezozünder,ohne Gasflasche

Heißgasbrenner TC-FT-300

Integrierter Piezozünder
Verriegelung für Kindersicherung und Dauerflamme
Abnehmbarer Standfuß

Dieser Heißgasbrenner ist dank seiner kompakten Größe ein idealer Begleiter für unterwegs. Mit integriertem Piezo-Zünder und Flammenregulierung ist er bestens geeignet für Anwendungen wie Löten, Auftauen, Schmelzen oder auch als leistungsfähiges Feuerzeug, das nicht so leicht vom Wind ausgeblasen werden kann. Der Heißgasbrenner ist mit Feuerzeuggas wieder auffüllbar.

Ausstattung:
Dauerbetrieb
Gasmengenregler
Piezozündung
Kindersicherung
Standbein

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 45 min · Gas-Inhalt: 12 ml · Gewicht: 108 g · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Piezozünder,ohne Gasflasche · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Temperatur (max.): 1300 °C

Lieferumfang:
1x Heißgasbrenner,1x Bedienungsanleitung,1x Abnehmbarer Standfuß

Hinweis:
Lieferung ohne Butangas
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 36 x 130 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Piezozünder | ohne Gasflasche
Betriebsdauer (max.):
45 min
Gas-Inhalt:
12 ml
Temperatur (max.):
1300 °C
Gewicht:
108 g
Produkt-Art:
Gasbrenner
Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, butan gasbrenner, TOOLCRAFT, 1553647, TC-FT-300, sturmfeuerzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
763
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 20,73*
€ 4,00*
ab € 12,94*
€ 20,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DSG-Canusa
8011001990
ab € 15,19*
Sonstiges
TRU Components
1566305
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.