| |
|
| Artikel-Nr.: 102-527149-BP Herst.-Nr.: 8011001990 EAN/GTIN: 4016138045611 |
| |
|
| | |
| DSG Canusa 8011001990 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:2:1 119 Teile
Schrumpfschlauchset DERAY®-SET SIX ohne Kleber 2:1
119 Teile Schrumpfrate: 2:1
DERAY®-SET SIX. Schrumpfschlauchset mit breiter Abmessungs- und Farbpalette. Besonders geeignet für Elektroniker und den Labor-Bedarf. Für: Schutzumhüllungen von Bauteilen, Reparatur und Wartung, Elektroinstallation, Modellbau, Kfz-Technik, Isolation, Schutz vor Korrosion und chemischer Einwirkung, Kennzeichnung von Verbindungen, Leitungen und Kabeln.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Material: Polyolefin · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: flammgeschützt · Schrumpftemperatur (max.): +200 °C · Schrumpftemperatur (min.): +120 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C
Lieferumfang: Diverse Farben. Bestückung: Länge 50 mm: 1,2 - 0,6, 60 St. · Ø 2,4 - 1,2, 30 St. · Ø 4,8 - 2,4, 16 St. · Ø 9,5 - 4,8, 8 St. · Ø 19,0 - 9,5, 4 St. · Ø 38,0 - 19,0, 1 St.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 119 Teile | Marke: | DSG Canusa | Halogenfrei: | Nein | Material: | Polyolefin | Schrumpfschlauch-Besonderheiten: | flammgeschützt | Schrumpfrate: | 2:1 | Herst.-Teilenr.: | 8011001990 | Typ (Hersteller-Typ): | 8011001990 | Schrumpftemperatur (max.): | +200 °C | Schrumpftemperatur (min.): | +120 °C | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Schrumpfschlauchsortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, 8011001990, Schrumpfband, deray |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,18* | € 22,44* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,21* | € 22,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 39,22* | € 51,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 15,21* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|