Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Kantenclip steckbar ART005916 Bündel-Ø (Fest)=13 mm hitzestabilisiert, Kabelbündelung längs der Montage S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553278-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     ART005916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
WKK Kantenclip steckbar ART005916 Bündel-Ø (Fest)=13 mm hitzestabilisiert,Kabelbündelung längs der Montage Schwarz 1 St.

Kantenclip

Schwarz
Kantenclip
steckbar


Technische Daten:
Befestigungsart: steckbar · Bündel-Ø (Fest): 13 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelhalter-Besonderheiten: hitzestabilisiert,Kabelbündelung längs der Montage · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Blechstärke 3 - 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
WKK
Halogenfrei:
Nein
Kabelhalter-Besonderheiten:
hitzestabilisiert | Kabelbündelung längs der Montage
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
steckbar
Herst.-Teilenr.:
ART005916
Typ (Hersteller-Typ):
ART005916
Bündel-Ø (Fest):
13 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kantenclip
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, ART005916, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,78*
Lager 102
57
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,80*
7 Tage
57
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 17,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.