Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 422 609 DIRIN A2 B2-P3R D NBC Kombifilter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550700-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422 609
EAN/GTIN:
     4013207422601
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter B
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
Ekastu 422 609 DIRIN A2 B2-P3R D NBC Kombifilter 1 St.

Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN A2 B2-P3R D NBC

Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C,
anorganische Gase und Dämpfe sowie Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
· mit innovativem BIOSTOP
· zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung

Technische Daten:
Gewicht: 350 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Ekastu
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Kombifilter
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs-kombifilter ekastu, kombifilter b, Ekastu, 422 609, DIRIN A2 B2-P3R D NBC, Schutzmasken, mundschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 37,28*
€ 49,08*
€ 4,00*
ab € 45,62*
€ 61,45*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 49,58*
€ 64,52*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 119,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.