Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sensor PS2021 Reed-Kontakt 1 Öffner 100 V/AC 0.3 A 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155052-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PS2021
EAN/GTIN:
     4064161261119
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
TE Connectivity Sensor PS2021 Reed-Kontakt 1 Öffner 100 V/AC 0.3 A 3 W

Reed-Schalter

Reed-Schalter im robusten Polyamid 6.6 Gehäuse. Betätigung mittels Magnet (Typ PM102 - Gehäuse baugleich). UL zugelassen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: Polyamid · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Kontaktmaterial: Rhodium · Produkt-Art: Reed-Kontakt · Relais-Besonderheiten: mit Befestigungslöchern · Schaltleistung (max.): 3 W · Schaltspannung (max.): 100 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.3 A · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): PS2021

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Marke:
TE Connectivity Sensor
Gehäusematerial:
Polyamid
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Relais-Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Typ (Hersteller-Typ):
PS2021
Schaltstrom (max.):
0.3 A
Schaltspannung (max.):
100 V/AC
Schaltleistung (max.):
3 W
Kontaktmaterial:
Rh (Rhodium)
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, reedkontakt, 02050000367106, TE Connectivity Sensor, PS2021, Gentech
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
578
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 23,70*
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 24,73*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,27*
€ 48,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,29*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,30*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.