Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1168980010 Strom Verlängerungskabel Schwarz 10.00 m H05VV-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1549712-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168980010
EAN/GTIN:
     4007123644629
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Brennenstuhl 1168980010 Strom Verlängerungskabel Schwarz 10.00 m

Kunststoffverlängerungskabel mit Flachstecker 10 m, schwarz

Extraflacher Schutzkontakt -Winkelstecker und Schutzkontakt -Kupplung aus Kunststoff mit 10m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und erhöhtem Berührungsschutz
Eignet sich ideal für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich Schutzart IP 20
Schutzkontakt -Winkelstecker und Schutzkontakt -Kupplung aus stabilem Kunststoff
Mit intelligentem ausklappbarem Griff ermöglicht einfaches Ausstecken des Flachsteckers aus der Steckdose ohne Kraftaufwand

Das Qualitäts -Kunststoff -Verlängerungskabel mit Flachstecker von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Mit innovativem Schutzkontakt -Flachstecker -Kupplung
- Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand
- Für den Einsatz Innen, IP 20
- Kabellänge: 10m
- Kabelbezeichnung: H05VV -F 3G1,5
- Kabelqualität: Kunststoff
- Stecksystem: DE

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Flachstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Flachstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP20
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 10,925*
€ 14,175*
9 Tage
1551
5
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 14,78*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,69*
€ 14,96*
5
€ 4,90*
ab € 11,60*
€ 15,42*
Lager 102
68
1
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.