Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p979696
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168980010
EAN/GTIN:
     4007123644629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
"Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.Es ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit" Extraflacher Schutzkontakt-Winkelstecker und Schutzkontakt-Kupplung aus Kunststoff mit 10m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Eignet sich ideal für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich - Schutzart IP 20 Schutzkontakt-Winkelstecker und Schutzkontakt-Kupplung aus stabilem Kunststoff Mit intelligentem ausklappbarem Griff - ermöglicht einfaches Ausstecken des Flachsteckers aus der Steckdose ohne Kraftaufwand Lieferumfang: 1 x Verlängerungskabel mit ausklappbarem Griff - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brennenstuhl
Höhe:
60
Breite:
180
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1225
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Grundpreis:
Nein
Kabeltyp:
H05 VV-F 3G 1,5
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
IP Schutzart:
IP 20
Stromstärke:
- A
Kabellänge:
10 m
Spannung:
250 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 11,1312*
€ 14,5312*
6 Tage
1435
5
€ 5,99*
ab € 11,42*
€ 14,72*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,65*
€ 14,90*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 11,59*
€ 15,34*
1
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.