Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125-050 Litze 1 x 0.25 mm² Rot 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548984-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     125-050
EAN/GTIN:
     4014991242208
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Schaltlitze
125-050 Litze 1 x 0.25 mm² Rot 50 m

Kupferlitze 0,25 mm²
Spule à 50 Meter Rot

1-adrig - 0,25 mm ² (14 x 0,15 mm) - Kunststoff isoliert - 50 Meter

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Loch-Ø (Spule): 25 mm · Max. Liefermenge am Stück: 50 m · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Lieferumfang:
50 Meter Ring

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
125-050
Typ (Hersteller-Typ):
125-050
Außen-Durchmesser:
1.2 mm
Loch-Ø (Spule):
25 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze rot, litze, litze 50m, 125-050, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 7,29*
€ 10,42*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,30*
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 22,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3046* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.