Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1502015/25 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Grün 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548819-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1502015/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
h05v-k 1x0,75 grün
BKL Electronic 1502015/25 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Grün 25 m

H05V-K Litze

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.30 mm · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: H05V-K · Litzenaufbau: feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 500 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Lieferumfang:
H05V-K Ring mit 25 Meter.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
BKL Electronic
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
1502015/25
Typ (Hersteller-Typ):
1502015/25
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
2.30 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5
Prüfspannung(en):
2000 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze grün, BKL Electronic, 1502015/25, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 24,79*
€ 4,00*
ab € 15,35*
€ 24,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,79*
€ 29,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,6324* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.