Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1502011/5 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Orange 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548785-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1502011/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
h05v-k 1x0,75 orange
BKL Electronic 1502011/5 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Orange 5 m

H05V-K Litze

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.30 mm · Herstellerfarbe: Orange · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: H05V-K · Litzenaufbau: feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 500 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Lieferumfang:
H05V-K Ring mit 5 Meter.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
BKL Electronic
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
1502011/5
Typ (Hersteller-Typ):
1502011/5
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
2.30 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5
Prüfspannung(en):
2000 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze orange, BKL Electronic, 1502011/5, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 8,66*
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 8,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,026* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.