Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120149/3 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27 mm 25 x 0.09 mm² Grau 3 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548667-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120149/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 25pol
BKL Electronic 10120149/3 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27 mm 25 x 0.09 mm² Grau 3 m

Flachbandkabel

Technische Daten:
AWG: 28 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 25 x · Geschirmt: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Meterware: Nein · Produktabmessung, Breite: 31.41 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.93 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.09 mm² · Rastermaß: 1.27 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
25 x 0.09 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.09 mm²
Produktabmessung, Höhe:
0.93 mm
Produktabmessung, Breite:
31.41 mm
Marke:
BKL Electronic
Isolationsmaterial:
PVC
Herst.-Teilenr.:
10120149/3
Typ (Hersteller-Typ):
10120149/3
Rastermaß:
1.27 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
25 x
Abgepackt:
Ja
AWG:
28
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, bkl electronic flachbandkabel, BKL Electronic, 10120149/3, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,60*
€ 4,00*
ab € 13,82*
€ 20,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 4,24667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.