Beltrona TELSINUS201 TSinus-battery Schnurlostelefon Akku Passend für Marke: Amstrad,Audioline,Avaya,AVM,BT Verve,DeTeWe,GE,Gigaset,Medion,Philips,Radio Shack,Siemens,Telekom,Vtech,Panasonic NiMH 2.4 V 500 mAh
Ersatzakku für Telekom T-Sinus
Kapazität 500 mAh Hohe Energiedichte
Hochwertiger Ersatzakku für Amstrad CT100,Audioline Slim DECT Texet TX-D7400,Audioline Slim DECT 582,Audioline Slim DECT 580,Audioline Slim DECT 502 Duo,Audioline Slim DECT 502,Audioline Slim DECT 500,Avaya Tenovis Integral D3,AVM FRITZ!Fon MT-D,BT Verve 450 twin,BT Verve 450 treo,BT Verve 450 SMS,BT Verve 450 single,BT Verve 450 quad,BT Verve 450,BT Verve 410 twin,BT Verve 410 treo,BT Verve 410 SMS,BT Verve 410 single,BT Verve 410 quad,BT Verve 410,DeTeWe Style 250,GE TL26411,GE TL86411,GE TL96411,Gigaset SL788,Medion Slim DECT 500,Medion MD81877,Medion MD82772,Medion MD82877,Medion MD83877,Medion Life S63022,Medion Life S63006,Philips TU3351,Philips TU3353,Radio Shack 23-968,Radio Shack 43-9024,Radio Shack 43-9025,Radio Shack 43-9026,Radio Shack 43-9030,Radio Shack 43-9031,Sagem D16T,Sagem D16T Duo 2,Siemens Gigaset E455 SIM Twin,Siemens Gigaset E455 ECO,Siemens Gigaset E455,Siemens Gigaset E450 SIM,Siemens Gigaset E450 ECO,Siemens Gigaset E450,Siemens Gigaset E40,Telekom Sinus A201,Telekom Sinus A702,Vtech VT2020,Vtech VT1100,Panasonic KX-TG2302,Panasonic KX-TG2302B,Panasonic KX-TG2312,Panasonic KX-TG2312W,Panasonic KX-TG2313,Panasonic KX-TG2313F,Panasonic KX-TG2313P,Panasonic KX-TG2313W,Panasonic KX-TG2314,Panasonic KX-TG2322,Panasonic KX-TG2335,Panasonic KX-TG2336,Panasonic KX-TG2343,Panasonic KX-TG2344,Panasonic KX-TG2346,Panasonic KX-TG2355,Panasonic KX-TG2356,Panasonic KX-TG2357,Panasonic KX-TG2386,Panasonic KX-TG2480,Panasonic KX-TG5050,Panasonic KX-TG5055,Panasonic KX-TG5200,Panasonic KX-TG5202,Panasonic KX-TG5210,Panasonic KX-TG5212,Panasonic KX-TG5213,Panasonic KX-TG5230,Panasonic KX-TG5240,Panasonic KX-TG5242,Panasonic KX-TG5243,Panasonic KX-TG5421,Panasonic KX-TG5422,Panasonic KX-TG5423,Panasonic KX-TG5428,Panasonic KX-TG5431,Panasonic KX-TG5432,Panasonic KX-TG5433,Panasonic KX-TG5436,Panasonic KX-TG5438,Panasonic KX-TG5439,Panasonic KX-TG5451,Panasonic KX-TG5452,Panasonic KX-TG5453,Panasonic KX-TG5456,Panasonic KX-TG5471,Panasonic KX-TG5480,Panasonic KX-TG5561,Panasonic KX-TG5566,Panasonic KX-TG5571,Panasonic KX-TG5576,Panasonic KX-TG5583,Panasonic KX-TG5621,Panasonic KX-TG5622,Panasonic KX-TG5623,Panasonic KX-TG5631,Panasonic KX-TG5632,Panasonic KX-TG5633,Panasonic KX-TG5634,Panasonic KX-TG5651,Panasonic KX-TG5652,Panasonic KX-TG5653,Panasonic KX-TG5664,Panasonic KX-TG5671,Panasonic KX-TG5672,Panasonic KX-TG5673,Panasonic KX-TG6500,Panasonic KX-TG6502,Panasonic KX-TGA233,Panasonic KX-TGA234,Panasonic KX-TGA236,Panasonic KX-TGA248,Panasonic KX-TGA500,Panasonic KX-TGA520,Panasonic KX-TGA523,Panasonic KX-TGA541,Panasonic KX-TGA542,Panasonic KX-TGA545,Panasonic KX-TGA546,Panasonic KX-TGA547,Panasonic KX-TGA548,Panasonic KX-TGA549,Panasonic KX-TGA550,Panasonic KX-TGA551,Panasonic KX-TGA552,Panasonic KX-TGA560,Panasonic KX-TGA650
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Bezeichnung des Original-Akkus: GP5M702BMXZ,GP0836,GP0845,40242734 · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 500 mAh · Passend für Typ (Telefone): Amstrad CT100,Audioline Slim DECT Texet TX-D7400,Audioline Slim DECT 582,Audioline Slim DECT 580,Audioline Slim DECT 502 Duo,Audioline Slim DECT 502,Audioline Slim DECT 500,Avaya Tenovis Integral D3,AVM FRITZ!Fon MT-D,BT Verve 450 twin,BT Verve 450 treo,BT Verve 450 SMS,BT Verve 450 single,BT Verve 450 quad,BT Verve 450,BT Verve 410 twin,BT Verve 410 treo,BT Verve 410 SMS,BT Verve 410 single,BT Verve 410 quad,BT Verve 410,DeTeWe Style 250,GE TL26411,GE TL86411,GE TL96411,Gigaset SL788,Medion Slim DECT 500,Medion MD81877,Medion MD82772,Medion MD82877,Medion MD83877,Medion Life S63022,Medion Life S63006,Philips TU3351,Philips TU3353,Radio Shack 23-968,Radio Shack 43-9024,Radio Shack 43-9025,Radio Shack 43-9026,Radio Shack 43-9030,Radio Shack 43-9031,Sagem D16T,Sagem D16T Duo 2,Siemens Gigaset E455 SIM Twin,Siemens Gigaset E455 ECO,Siemens Gigaset E455,Siemens Gigaset E450 SIM,Siemens Gigaset E450 ECO,Siemens Gigaset E450,Siemens Gigaset E40,Telekom Sinus A201,Telekom Sinus A702,Vtech VT2020,Vtech VT1100,Panasonic KX-TG2302,Panasonic KX-TG2302B,Panasonic KX-TG2312,Panasonic KX-TG2312W,Panasonic KX-TG2313,Panasonic KX-TG2313F,Panasonic KX-TG2313P,Panasonic KX-TG2313W,Panasonic KX-TG2314,Panasonic KX-TG2322,Panasonic KX-TG2335,Panasonic KX-TG2336,Panasonic KX-TG2343,Panasonic KX-TG2344,Panasonic KX-TG2346,Panasonic KX-TG2355,Panasonic KX-TG2356,Panasonic KX-TG2357,Panasonic KX-TG2386,Panasonic KX-TG2480,Panasonic KX-TG5050,Panasonic KX-TG5055,Panasonic KX-TG5200,Panasonic KX-TG5202,Panasonic KX-TG5210,Panasonic KX-TG5212,Panasonic KX-TG5213,Panasonic KX-TG5230,Panasonic KX-TG5240,Panasonic KX-TG5242,Panasonic KX-TG5243,Panasonic KX-TG5421,Panasonic KX-TG5422,Panasonic KX-TG5423,Panasonic KX-TG5428,Panasonic KX-TG5431,Panasonic KX-TG5432,Panasonic KX-TG5433,Panasonic KX-TG5436,Panasonic KX-TG5438,Panasonic KX-TG5439,Panasonic KX-TG5451,Panasonic KX-TG5452,Panasonic KX-TG5453,Panasonic KX-TG5456,Panasonic KX-TG5471,Panasonic KX-TG5480,Panasonic KX-TG5561,Panasonic KX-TG5566,Panasonic KX-TG5571,Panasonic KX-TG5576,Panasonic KX-TG5583,Panasonic KX-TG5621,Panasonic KX-TG5622,Panasonic KX-TG5623,Panasonic KX-TG5631,Panasonic KX-TG5632,Panasonic KX-TG5633,Panasonic KX-TG5634,Panasonic KX-TG5651,Panasonic KX-TG5652,Panasonic KX-TG5653,Panasonic KX-TG5664,Panasonic KX-TG5671,Panasonic KX-TG5672,Panasonic KX-TG5673,Panasonic KX-TG6500,Panasonic KX-TG6502,Panasonic KX-TGA233,Panasonic KX-TGA234,Panasonic KX-TGA236,Panasonic KX-TGA248,Panasonic KX-TGA500,Panasonic KX-TGA520,Panasonic KX-TGA523,Panasonic KX-TGA541,Panasonic KX-TGA542,Panasonic KX-TGA545,Panasonic KX-TGA546,Panasonic KX-TGA547,Panasonic KX-TGA548,Panasonic KX-TGA549,Panasonic KX-TGA550,Panasonic KX-TGA551,Panasonic KX-TGA552,Panasonic KX-TGA560,Panasonic KX-TGA650 · Produkt-Art: Schnurlostelefon Akku · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Spannung: 2.4 V · Typ (Hersteller-Typ): TSinus-battery · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +60 °C · Kabellänge ca. 43 mm · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Spezial-Akku | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | sonstige | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 1 St. | Kapazität (mAh, Ah): | 500 mAh | Produktabmessung, Höhe: | 7 mm | Produktabmessung, Länge: | 36 mm | Produktabmessung, Breite: | 32 mm | Typenbezeichnung (Akku): | GP5M702BMXZ|ツ| GP0836|ツ| GP0845|ツ| 40242734 | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiMH | Passend für Marke: | Amstrad | Audioline | Avaya | AVM | BT Verve | DeTeWe | GE | Gigaset | Marke: | Beltrona | Passend für Typ (Telefone): | Amstrad CT100 | Audioline Slim DECT Texet TX-D7400 | Audioline Slim DECT 582 | Audioline Slim DECT 580 | Audioline Slim DECT 502 Duo | Audioline Slim DECT 502 | Audioline Slim DECT 500 | Avaya Tenovis Integral D3 | Typ (Hersteller-Typ): | TSinus-battery | Bezeichnung des Original-Akkus: | GP5M702BMXZ | GP0836 | GP0845 | 40242734 | Wiederaufladbar: | Ja | Anwendungsbereiche: | Schnurlostelefon | Spannung: | 2.4 V | Produkt-Art: | Schnurlostelefon Akku |
|