Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Laminiergerät A 240 Combo 3114 DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547379-BP
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3114
EAN/GTIN:
     4030152031146
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Olympia Laminiergerät A 240 Combo 3114 DIN A4

Laminiergerät mit Rollenschneider und Eckenrunder A 240 Combo

3-in1-Gerät: Heiß- und Kaltlaminieren
Papier schneiden und Papierecken runden

Laminierbreite 230 mm (A4)
Schnittbreite bis zu DIN A4
Schneidekapazität (80 g/qm Papier): 3 Blatt gerader Schnitt / 3 Blatt Welle
3 Blatt Perforation
Kompaktes, modernes Design, flach, nur 120 mm hoch
Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung
Automatische Abschaltung bei Überhitzung
Stau-Entriegelungstaste
Aufwärmzeit: ca. 3 - 5 Min.
Folienstärke max. 80 – 125 micron, max. 0,5mm
Laminiergeschwindigkeit: 250 mm/Minute
Anzeigen: LEDs für Power und Ready
Papier schneiden: 3 Schnitte umschaltbar

Ausstattung:
Eckenrunder im rückwärtigen Magazin

Technische Daten:
Aufwärmzeit: 5 · Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Folienstärke (max.): 125 micron · Folienstärke (min.): 80 micron · Format: DIN A4 · Gewicht: 1.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Laminierart: heiß und kalt · Laminierbreite (max.): 230 mm · Laminiergeschwindigkeit: 250 mm/min · Produktabmessung, Breite: 385 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 385 x 100 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
385 mm
Marke:
Olympia
Farbe:
schwarz
Laminierart:
heiß und kalt
Laminiergeschwindigkeit:
250 mm/min
Laminierbreite (max.):
230 mm
Folienstärke (max.):
125 micron
Folienstärke (min.):
80 micron
Format:
DIN A4
Aufwärmzeit:
5
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Gewicht:
1.8 kg
Produkt-Art:
Laminiergerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 23,84*
€ 32,65*
€ 6,78*
ab € 24,51*
€ 33,54*
€ 4,00*
ab € 24,65*
€ 33,72*
11 Tage
19
€ 5,87*
ab € 25,10*
€ 34,52*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 36,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 11,22*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,85*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,17*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,67*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.