| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1547243-BP Herst.-Nr.: M202 EAN/GTIN: 4024028032023 |
| |
|
| | |
| Kemo Bleiakku-Refresher 12 V
Bleiakku-Aktivator 12 V
Pflege und Reanimierung von Bleiakkus Verhindert die Sulfatierung von Bleiakkus Kompakte Bauweise
Auf den Platten der Bleiakkus bildet sich Sulfat, besonders bei Akkus, die wenig benutzt oder nur Saisonweise (z.B. Motorräder mit Winterpause) betrieben werden. Bei der Selbstentladung während der Standzeit bedecken kristalline Sulfate langsam die Bleiplatten und führen zur Kapazitätsverminderung des Bleiakkus. Der Bleiakku-Aktivator wird einfach parallel zum Akku geschaltet und sorgt mit sehr kurzzeitigen, sehr heftigen Stromimpulsen dafür, dass sich die Sulfatablagerungen verringern und sich bereits vorhandene Sulfatablagerungen langsam wieder abbauen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Akku gerade geladen wird oder nicht. Es kann also ein Erhaltungs-Ladegerät z.B. bei Motorrad Akkus gleichzeitig angeschlossen sein. Der Bleiakku-Aktivator verlängert natürlich auch die Lebensdauer von Autoakkus, die sich im täglich aktiven Betrieb befinden.
Ausstattung: Einfacher Einbau · Automatische Deaktivierung bei 11 V · Spritzwassergeschützt · Kontroll-LEDs zur Funktionsüberwachung · Geringer Stromverbrauch
Technische Daten: Betriebsspannung (LOV): 12 V · Geeignet für (Zellen): 6 Zellen (12 V) · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Impulsintervall: 5 s · Lade-Strom-Impuls: 100 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,Blei-Calcium · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 51 mm · Weitere technische Daten: Dauer-Impulsstrom <100 µSek. · Stromaufnahme <0.2 mA
Lieferumfang: Bleiakku-Aktivator · Anschlusskabel · Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 74 x 30 x 51 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 51 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Breite: | 74 mm | Passender Akku: | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Blei-Calcium | Geeignet für (Zellen): | 6 Zellen (12 V) | Marke: | Kemo | Geeignet für Blei-Akku: | 12 V | Impulsintervall: | 5 s | Lade-Strom-Impuls: | 100 A | Betriebsspannung (LOV): | 12 V | Produkt-Art: | Bleiakku-Refresher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku ladegerät 12v, ladegerät blei, 04024028032023, Kemo, M202, Batterie Aktivator, Batterie Regenerator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,42* | € 21,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,69* | € 21,84* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,81* | € 49,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|