Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 4260c0701 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Glühlampe, Halogenlampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547154-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     4260c0701
EAN/GTIN:
     4012096006831
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Ehmann 4260c0701 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Glühlampe,Halogenlampe Weiß

LED-Doppeldimmer 2x15 - 110 W

Doppeldimmer zum Austausch von Serienschaltern
Elektronischer Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
Drehdimmer mit Dreh-Aus-Schalter

Der LED Unterputz-Doppeldimmer T42.07 ist geeignet für dimmbare LED Leuchtmittel, 230 V Glüh- und Halogenlampen und NV-Halogenlampem mit magnetischem Transformator. Doppeldimmer zum Austausch von Serienschaltern und zum platzsparenden Dimmen zweier Leuchtstellen.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 110 W · Anschluss-Leistung (min.): 5 W · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Dimmer): mechanischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Glühlampe,Halogenlampe · Herstellerfarbe: Weiß · Schaltleistung Glühlampe: 15 - 110 W · Schaltleistung Halogenlampe: 15 - 110 W · Schaltleistung LED-Lampe: 5 - 40 W · Wellen-Durchmesser: 4 mm

Lieferumfang:
Inkl. Ersatzsicherung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Ehmann
Farbe:
weiß
Geeignet für (Dimmer):
mechanischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe | Glühlampe | Halogenlampe
Anschluss-Leistung (max.):
110 W
Anschluss-Leistung (min.):
5 W
Wellen-Durchmesser:
4 mm
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
15 - 110 W
Schaltleistung Halogenlampe:
15 - 110 W
Schaltleistung LED-Lampe:
5 - 40 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, halogen dimmer, halogenlampen dimmer, 04012096006831, Ehmann, 4260c0701, T42.07, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 64,57*
€ 4,00*
ab € 43,74*
€ 65,04*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,76*
€ 105,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.