Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain RZ94-05 Drehschalter Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547060-BP
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     RZ94-05
EAN/GTIN:
     4014243213864
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Chamberlain RZ94-05 Drehschalter Aufputz

Chamberlain Knebelschalter, Aufputz

Umstellbar Tast-/Rastfunktion
Geeignet für Aufputz-Montage
Direkte Verbindung zum Rohrmotor

Bequeme Steuerung des Rollladenmotors. Für Aufputz-Montage. Weißer Schalter mit Drehkopf verfügt über eine Tast- oder Rastfunktion. Geeignet für alle Rollladenantriebe ohne Funk.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Herstellerfarbe: Weiß, Lefthand · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53 mm

Lieferumfang:
Knebelschalter · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 57 x 65 x 53 mm
Herstellerfarbe:
Weiß, Lefthand
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Aufputz
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, 04014243213864, Chamberlain, RZ94-05
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,78*
€ 22,91*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 22,92*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 27,32*
€ 37,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chamberlain
RPD10-05
€ 69,00*
Sonstiges
Chamberlain
RPD15-05
€ 66,90*
Sonstiges
Chamberlain
RPD25-05
€ 91,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.