| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1545997-BP Herst.-Nr.: EMD201 EAN/GTIN: 4004282460329 |
| |
|
| | |
| GAO EMD201 Dimm-Adapter Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe,LED-Lampe,Halogenlampe Weiß
Dimmer-Adapter LED, 3 - 200W
Ideal zum Dimmen von Tisch- u. Stehlampe Kompatibel mit den meisten dimmbaren Marken LED Leuchtmitteln mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit dem Dimm-Adapter stellen Sie im Handumdrehen den gewünschten Helligkeitswert Ihrer Stehlampen und Steckdosenleuchten individuell ein. Im Gegensatz zu vollelektronischen Dimmern bleibt der einmal gewählte Helligkeitswert auch beim wiederholten Einschalten der Lampe erhalten.
Ausstattung: Drehschalter für Ein/Aus stufenloses Dimmen
Technische Daten: Anschluss-Leistung (max.): 200 W · Anschluss-Leistung (min.): 3 W · Ausführung (allgemein): Dreh‑Betätigung · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe,LED-Lampe,Halogenlampe · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 81 x 55 x 109 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 109 mm | Produktabmessung, Länge: | 81 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Marke: | GAO | Farbe: | weiß | Geeignet für Leuchtmittel: | Glühlampe | LED-Lampe | Halogenlampe | Ausführung (allgemein): | Dreh‑Betätigung | Anschluss-Leistung (max.): | 200 W | Anschluss-Leistung (min.): | 3 W | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Dimm-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,82* | € 18,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,22* | € 18,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,56* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|