Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0136 Handballenauflage Ergonomisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545148-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0136
EAN/GTIN:
     4052792040968
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
LogiLink ID0136 Handballenauflage Ergonomisch Schwarz

LogiLink Handgelenkstützendes Gelkissen

Ergonomische Handballenauflage
Passt sich der natürlich Bewegung der Hand an
Stark haftende Unterseite für optimalen Halt
Leicht und robust
Geeignet für Rechts- und Linkshänder

Mit dem LogiLink handgelekstützenden Gelkissen können Sie beim Arbeiten jetzt Ihre Hand entspannen. Dank dem Gel passt es seine Oberfläche genau Ihrem Handgelenk an, wodurch Schmerzen nach zu langem Arbeiten mit der Maus der Vergangenheit angehören. Das Mousepad besitzt auf der Unterseite eine Oberfläche, die extrem rutschfest ist.

Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 25 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
LogiLink
Farbe:
schwarz
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Produkt-Art:
Handballenauflage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,23*
€ 7,96*
€ 6,78*
ab € 5,24*
€ 7,98*
5 Tage
950
€ 9,90*
ab € 5,40*
€ 8,22*
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 9,21*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.