Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I107 Litze LiY-Z 2 x 1.50 mm² Weiß 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544563-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I107
EAN/GTIN:
     4016139187587
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze weiß
litze
Kash 70I107 Litze LiY-Z 2 x 1.50 mm² Weiß 10 m

Zwillingslitze LiY-Z

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Flammwidrig · Kabeltyp: LiY-Z · Leiteraufbau: Elektrolytkupfer; blank · Litzenaufbau: Elektrolytkupfer, blank
30 Drähte Ø 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiY-Z
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Flammwidrig
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
70I107
Typ (Hersteller-Typ):
70I107
Nennspannung:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Elektrolytkupfer; blank
Litzenaufbau:
Elektrolytkupfer|ツ| blank<br>30 Drähte Ø 0|ツ|25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5
Prüfspannung(en):
2000 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze 10m, Kash, 70I107, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 28,16*
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 28,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,16*
€ 33,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,939* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.