Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1543962-BP Herst.-Nr.: RB-LCD-7-2 EAN/GTIN: 4016139187129 |
| |
|
| | |
| Joy-it RB-LCD7.2 Touchscreen-Modul 17.8 cm (7 Zoll) 1024 x 600 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi
Joy-IT 7" Touchscreen Display für Pi und PC
hoher Kontrast, farbechtes Display Auflösung 1024x600 Touch Controller GT811 ideal geegnet für die Integration in Maschinen, Möbel etc. geeignet für alle Raspberry PI, PC, Banana PI Modelle Kapazitiv (5 Multi-Touch)
Joy-IT (7 Zoll) kapazitives Multi-Touch Display für PC und Einplatinencomputer Dieses kontraststarke 7 Zoll Display ist ein universaler Alleskönner. Es bietet eine sichtbare Fläche von 154x86mm und eine maximale Auflösung von 1024x600 Pixeln. Es kann mit PC Systemen in Verbindung mit Windows® , sowie Einplatinencomputern (Raspberry, BananaPI, Beagle Bone) unter Verwendung von Raspian, Ubuntu, Windows® IOT und Angstrom verwendet werden.
Technische Daten: Display-Auflösung: 1024 x 600 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Technologie: LCD · Geeignet für: Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® 3 A+ · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Produktabmessung, Breite: 164 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI® · Weitere technische Daten: Auflösung: 1024x600 Pixel
Lieferumfang: Display
Weitere Informationen: | | Display-Diagonale (cm): | 17.8 cm | Produktabmessung, Höhe: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 125 mm | Produktabmessung, Breite: | 164 mm | Display-Diagonale (in Zoll): | 7 Zoll | Display-Auflösung: | 1024 x 600 Pixel | Display-Technologie: | LCD | Marke: | Joy-it | Geeignet für: | Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® 3 A+ | Passend für (Entwicklungskits): | Raspberry Pi | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | HDMI® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, Raspberry Pi Display-Modul, Touch Display, Touchdisplay, lcd display, Joy-it, RB-LCD-7-2, RB-LCD7.2, display, raspberry |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,33* | € 85,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,79* | € 87,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,97* | € 87,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,24* | € 88,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 73,98* | € 95,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|