Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-LCD-7-2 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT RB-LCD-7-2 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz, Blau
Joy-iT RB-LCD-7-2 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37247178
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-LCD-7-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
Das 7 Zoll TFT Display erweitert den Raspberry Pi bzw. den Banana Pi im Handumdrehen um ein Touchscreen Display.

Es kann außerdem auch an jedem Desktop Computer verwendet werden und überzeugt durch seinen hohen Kontrast und sein farbechtes Display.

Mit einer maximalen Auflösung von 1024 x 800 Pixeln ist dieses Display für jeden Anwendungszweck geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154.21 mm
Tiefe
85.92 mm
Gewicht
242 g
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Kompatibilität
Raspberry Pi
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 800 Pixel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.