| |
|
| Artikel-Nr.: 102-154380-BP Herst.-Nr.: L-934F3BT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kingbright L-934F3BT IR-Emitter 940 nm 50 ° 3 mm radial bedrahtet
IR-LED
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Leistung: 70 mW · Strahlstärke I(e): 28 mW/sr · Typ: L-934F3BT · Wellenlänge: 940 nm
Hinweis: LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kingbright | Marke: | Kingbright | Wellenlänge: | 940 nm | Gehäuseart (LEDs): | 3 mm | Ausführung (LEDs): | Klar | Gefärbt | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Durchlassstrom I(F): | 50 mA | Durchlassspannung U(F): | 1.2 V | Strahlstärke I(e): | 28 mW/sr | Abstrahlwinkel: | 50 ° | Leistung: | 70 mW | Typ: | L-934F3BT | Produkt-Art: | IR-Emitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Kingbright, L-934F3BT, IR-Sender, IR-Indikator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0905* | € 0,1468* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,0874* | € 0,2741* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,18* | € 0,30* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,301* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,515* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|