Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yoldal YZ-RW5N30N LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 5000 mcd 30 ° 20 mA 2.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154362-BP
Hersteller:
     Yoldal
Herst.-Nr.:
     YZ-RW5N30N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Yoldal YZ-RW5N30N LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 5000 mcd 30 ° 20 mA 2.3 V

LED Superhell 5 mm

Hohe Helligkeit bei großem Abstrahlwinkel

Im Gegensatz zu den meisten LEDs in Rot und Gelb zeichnet sich diese Variante durch einen breiten Abstrahlwinkel bei gleichzeitig sehr hoher Leuchtkraft aus. Diese Eigenschaften machen sie vielseitig einsetzbar, besonders bei Anwendungen, die eine breitere Ausleuchtung erfordern. Anwendungsbeispiele: RGB-Leuchten, Signalleuchten, Schalterbeleuchtung, Positionslicht, Laufschriften, Effektbeleuchtung, Ambientebeleuchtung usw.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 5000 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: YZ-RW5N30N · Weitere technische Daten: Löttemperatur ≤ 260 °C für 5 s · Wellenlänge: 625 nm

Hinweis:
Diese LED ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung. Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Yoldal
Wellenlänge:
625 nm
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.3 V
Lichtstärke I(V):
5000 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Typ:
YZ-RW5N30N
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Yoldal, YZ-RW5N30N, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3065
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,87*
5
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,89*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,80*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,38*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,92*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.