Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.1058.02 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis +250 °C HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543527-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1058.02
EAN/GTIN:
     4009816029997
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
TFA Dostmann 30.1058.02 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis +250 °C HACCP-konform

Digitales Einstichthermometer

Messbereich -40 bis +250 °C
Wasserdicht IP67
Extra langer Fühler 300 mm

Das Einstichtermometer ermöglicht mit dem extralangen Fühler die Kerntemperaturmessung in tieferen Regionen, in die Sie mit Standard-Messgeräten nicht vordringen können.

Ausstattung:
Hold-, Max.-Min.-Funktion mit dynamischem Update · T90 Messzeit ca. 8 s · Abschaltautomatik. mit Dauermessfunktion · Wasserdicht IP67 · Konform nach HACCP und EN13485.

Technische Daten:
EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 300 mm · Gewicht: 27 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): +250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messrate: 8 s · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Knopfzelle LR44

Lieferumfang:
Batterie LR44,Befestigungsclip ,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 24 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +250 °C
Marke:
TFA Dostmann
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Länge:
300 mm
Messrate:
8 s
Spannungs-Versorgung (Details):
Knopfzelle LR44
Gewicht:
27 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer
Zertifizierungen:
EN
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, einstech thermometer, TFA Dostmann, 30.1058.02, Lebensmittel-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,24*
€ 30,07*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 21,79*
€ 30,20*
6 Tage
55
€ 6,99*
ab € 34,65*
€ 45,32*
€ 3,50*
ab € 35,92*
€ 46,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48045
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.