Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SDS 060A-12 DC/DC-Wandler Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154274-BP
Hersteller:
     SunPower Technologies
Herst.-Nr.:
     SDS 060A-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
SunPower Technologies SDS 060A-12 DC/DC-Wandler Inhalt 1 St.

DC/DC-Wandler

Dieser DC/DC-Wandler zeichnet sich durch folgende Features aus: Extrem hohe Lebensdauer, Schraubklemmen-Anschluss, Geringer Verdrahtungsaufwand, Schutzgehäuse, leichte Montage, Automatischer Wiederanlauf, Überlast-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 159 x 95 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
SunPower Technologies
Typ (Hersteller-Typ):
SDS 060A-12
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Leistung (Details):
60 W
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Typ:
SDS 060A-12
Eingangsspannung:
12 V/DC
Betriebstemperaturbereich:
(Derating beachten) 0 - 70 °C
Eingangsspannungs-Bereich:
9.5 - 18 V
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: SunPower Technologies, SDS 060A-12, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 114,20*
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 114,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.