Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1541466-BP Herst.-Nr.: BZD 32 EAN/GTIN: 4021121536144 |
| |
|
| | |
| Kathrein BZD 32 Aktive DVB-T/T2 Flachantenne Innenbereich Verstärkung: 18 dB Weiß
Kathrein BZD 32 DVB-T2 Flachantenne
Vertikale und Horizontale Positionierung Platzsparendes Design Verstärkung 18 dB
Die BZD 32 ist eine aktive Antenne zum Empfang von digitalen terrestrischen Fernseh- und Rundfunksignalen im VHF- (Band III) und UHF-Bereich. Sie ist zum Einsatz in Innenräumen mit ausreichendem Signalpegel geeignet. Nur in Verbindung mit einem geeigneten DVB-T/T2-Empfänger mit 5-V-Spannungsversorgung verwenden
Ausstattung: DVB-T/-T2-Indoor-Antenne für horizontale und vertikale Polarisation · Aktive Antenne mit integriertem Verstärker · Ansprechendes und platzsparendes Design · Keine spezielle Ausrichtung erforderlich, da nahezu Rundstrahl-Charakteristik (vertikal) · Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das USB-Fernspeisekabel, z. B. aus dem TV-Gerät · Anschluss: IEC-Buchse · Integriertes Sperrfilter gegen GSM- und LTE-Störungen
Technische Daten: Ausführung (DVB-T Antennen): Flachantenne · Einsatzort: Innenbereich · Empfang: DVB-T (Antenne),DVB-T2 (Antenne) · Frequenzbereich Antennen: 174 - 230 MHz,470 - 790 MHz · Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Verstärkung: 18 dB
Lieferumfang: Antenne,Stützfuß für die einfache Aufstellung,Wandhalterung mit Befestigungsmaterial,USB-Fernspeisekabel, 3 m
Weitere Informationen: | | Frequenzbereich Antennen: | 174 - 230 MHz | 470 - 790 MHz | Abmessungen: | (B x H) 140 mm x 195 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 195 mm | Produktabmessung, Breite: | 140 mm | Marke: | Kathrein | Farbe: | weiß | Ausführung (DVB-T Antennen): | Flachantenne | Verstärkung: | 18 dB | Einsatzort: | Innenbereich | Empfang: | DVB-T (Antenne) | DVB-T2 (Antenne) | Gewicht: | 500 g | Produkt-Art: | Aktive DVB-T/T2 Flachantenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVB-T Verstärker, GSM Antenne, LTE Antenne, LTE Filter, LTE Sperrfilter, Mobilfunk-Antenne, Radio-Antenne, TV-Antenne, UHF Antenne, UHF Zimmerantenne, UKW Antenne, VHF Antenne, UKW Zimmerantenne, VHF Zimmerantenne, VHF/UHF Antenne, uhf zimmerantenne kathrein, uhf zimmerantenne, Kathrein, BZD 32, DVBT, fernsehantenne |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,71* | € 53,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,12* | € 55,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 42,85* | € 56,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 43,15* | € 56,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,77* | € 60,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|