Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon BNC0.8/3.7HD BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541231-BP
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     BNC0.8/3.7HD
EAN/GTIN:
     4049371808330
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Hicon BNC0.8/3.7HD BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.

BNC-Stecker

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 3.90 mm · Kontaktmaterial: Vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -65 - +165 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Hicon
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
BNC0.8/3.7HD
Typ (Hersteller-Typ):
BNC0.8/3.7HD
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
3.90 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-65 - +165 °C
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Hicon, BNC0.8/3.7HD, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,93*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,94*
6 Tage
97
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 13,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.