| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1541187-BP Herst.-Nr.: 200-0371 EAN/GTIN: 4049371176170 |
| |
|
| | |
| Sommer Cable 200-0371 Mikrofonkabel 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware
Mikrofonkabel
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 5.8 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,hochflexibel · Leiteraufbau: Kupfer-Wendelschirm · Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.14 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.14 mm² | Marke: | Sommer Cable | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Geschirmt | hochflexibel | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 200-0371 | Typ (Hersteller-Typ): | 200-0371 | Außen-Durchmesser: | 5.8 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -25 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -25 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer-Wendelschirm | Litzenaufbau: | 18 x 0.10 mm | Geschirmt: | Ja | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Mikrofonkabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,78* | € 3,01* | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,84* | € 3,23* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,09* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|