Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PIR-Bewegungssensor EKMC1601112 3 - 6 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541135-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1601112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Infrarotsensor
Panasonic PIR-Bewegungssensor EKMC1601112 3 - 6 V 1 St.

Bewegungssensor EKMC

Passive Infrarot-Bewegungssensoren (PaPIR) erkennen und reagieren auf die Wärmeänderung von größer 4°C in der Umgebung. Sehr unempfindlich gegenüber Störeinflüssen (elektro-magnetische Felder). Erkennungsfläche bis zu 1000 m². Integrierter Verstärker zum direkten Anschluss an Microprozessoren. Digitales Ausgangssignal (TTL).
Anwendungsgebiete: Bewegungserkennung von Personen und Tieren, Überwachung von Innen- und Außenbereichen, Steuerung von Lampen Leuchten, Ventilatoren und Lüftern. Aktivierung von Monitoren, automatische Türöffner, IP-Kameras usw.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Betriebsstrom: 170 µA · Erfassungswinkel horizontal: 94 ° · Erfassungswinkel vertikal: 82 ° · Linsenfarbe: Schwarz · Reichweite max. (im Freifeld): 5 m · Sensor-Besonderheiten: Mit Linse · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Panasonic
Erfassungswinkel vertikal:
82 °
Erfassungswinkel horizontal:
94 °
Anschluss (Bauelemente):
Print
Linsenfarbe:
Schwarz
Sensor-Besonderheiten:
Mit Linse
Typ (Hersteller-Typ):
EKMC1601112
Reichweite max. (im Freifeld):
5 m
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung (Bereich):
3 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsstrom:
170 µA
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
PIR-Bewegungssensor
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, infrarotsensor, Panasonic, EKMC1601112, 135-7099, Pyroelektrischer Infrarotsensor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 8,75*
50
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,77*
1
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 10,40*
1
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 12,95*
Lager 102
103
1
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.