Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EKMC PIR-Sensor Bewegungsmelder 5m 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1357079
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1601112
EAN/GTIN:
     5059039428540
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Infrarotsensor
Sensor-Typ = PIR-Sensor
Ausgangsstrom max. = 100µA
Ausgangsspannung max. = 0,5 V
Schaltabstand = 5m
Schaltmodus = Digital
Ausgangs-Typ = Digital
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Versorgungsstrom max. = 170 μA
Abmessungen = 11 x 14.4 x 9.5mm
Höhe = 14.4mm
Arbeitsspannnung min. = –0,3 V
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
PIR-Sensor
Ausgangsstrom max.:
100µA
Ausgangsspannung max.:
0,5 V
Schaltabstand:
5m
Schaltmodus:
Digital
Ausgangs-Typ:
Digital
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Versorgungsstrom max.:
170 μA
Abmessungen:
11 x 14.4 x 9.5mm
Höhe:
14.4mm
Arbeitsspannnung min.:
–0,3 V
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, infrarotsensor, 1357079, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Panasonic, EKMC1601112, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 8,75*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,77*
1
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 10,39*
1
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 12,95*
2 Tage
103
1
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 438,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.