Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies HF Schottky-Diode - Gleichrichter BAT62 SOT-143-4 40 V Array - Zweifach Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154053-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Infineon Technologies HF Schottky-Diode - Gleichrichter BAT62 SOT-143-4 40 V Array - Zweifach Tape cut

Schottky-Detektor-Diode

Schottky-Detektor-Diode 8 mm-Gurt.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Diodenkapazität C(D): 0.6 pF · Durchlassspannung Referenz: 2 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-143-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Konfiguration (Diode): Array - Zweifach · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Marke:
Infineon Technologies
Konfiguration (Diode):
Array - Zweifach
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-143-4
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BAT62
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
0.6 pF
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Durchlassspannung Referenz:
2 mA
Sperrstrom I(r):
10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Sperrspannung U(R):
40 V
Produkt-Art:
HF Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, diode infineon, Infineon Technologies, BAT62, 288-468, schottkydiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,58*
Lager 102
2682
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,60*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,75*
€ 14,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.