Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber & Suhner 23035247 Abschlusswiderstand Gold 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1540083-BP
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     23035247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
huber+suhner abschlusswiderstände
abschlusswiderstand
Abschlusswiderstand

Technische Daten:
Frequenzbereich: 6 GHz · Herst.-Teilenr.: 23035247 · Herstellerfarbe: Gold · Impedanz (Integer): 50 Ω · Inhalt: 1 St. · Leistung: 1 W · Passend für Steckverbinder: SMA-Buchse · Produkt-Art: Abschlusswiderstand · Typ (Hersteller-Typ): 23035247

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gold
Marke:
Huber & Suhner
Impedanz (Integer):
50 Ω
Farbe:
gold
Passend für Steckverbinder:
SMA-Buchse
Herst.-Teilenr.:
23035247
Typ (Hersteller-Typ):
23035247
Leistung:
1 W
Frequenzbereich:
6 GHz
Produkt-Art:
Abschlusswiderstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Huber & Suhner, 23035247, HF-Steckverbinder-Zubehör, HF-Steckverbinder, Verschlusskappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,36*
€ 33,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 33,69*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 48,84*
€ 64,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.